Andningsskyddsmasker, sats P2V

Article no.: 097160 P2V
Set price 15 st. (NOK 19,87 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 748 styck i lager
  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 15

Produktinformasjon

Technical Data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 15
Ventil ja
Klass FFP2 NR D
Skyddsklass FFP2
Innehåll 15
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097160 P2V
EAN / GTIN 4062406659820

Beskrivelse

Utförande:

Klassisk andningsskyddsmask-serie med förformad maskstomme. Komfort-egenskaper som flexibel näsbygel och ett mjukt skumgummistöd ger extra bra passform och optimal tätslutning. Eftersom huvudbanden spänns fast utan klämmor uppstår inga hudirritationer. Med kraftfullt filtermedium för minskat andningsmotstånd.
Med utandningsventil.

Anmärkning:

Den här FFP2-masken filtrerar bort minst 94 % av alla partiklar ur luften och ger därmed skydd mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask FFP2.
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
    filter Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen