Halvmaskstomme, serie 6000 L

Article no.: 097240 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
127 styck i lager
  • Glasmaterial: PMMA

Produktinformasjon

Technical Data

Glasbeläggning Rephållfast
Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 400 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
Glasmaterial PMMA
tillverkarens beteckning 6900L
Storlek L
Produktslag Helmask, stomme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097240 L
EAN / GTIN 4046719719846
Manufacturer number 7100015052

Beskrivelse

Utförande:

Maskstommens lätta och kompakta konstruktion möjliggör oinskränkt sikt över arbetsområdet och främjar därmed ett bra arbetsresultat i arbetsmiljöer som kräver att en helmask används. Det reptåliga glaset ger ett extra skydd av ögonen vid hantering av t.ex. asbest, saltsyra och ammoniak. Dubbelfiltersystem för mindre andningsmotstånd och gynnsam viktfördelning. Bajonettklicksystemet gör att det går enkelt och snabbt att byta filter.

Norm:

EN 136 klass 1

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar