Fläktandningsskydd med inbyggt huvud- och ansiktsskydd PowerCap® Active™ SET

Article no.: 097170 SET
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning CAE602-941-100
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Fläktenhet fläktandningsskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097170 SET
EAN / GTIN 5038428133630
Manufacturer number CAE602-941-100

Beskrivelse

Utförande:

PowerCap® Active™ förenar 3 skyddstyper i en enda produkt. Fläktandningsskyddet skyddar mot inandning av partiklar, stötskyddsmössan ger ett lätt skydd för huvudet och visiret skyddar ansiktet.
  • Fläktandningsskyddssystem: PowerCap® Active™ garanterar partikelandningsskydd enligt EN 12941 TH1P med fläktkapaciteten 160 l/min utan andningsmotstånd och imbildning på visiret.
  • Huvudskydd: PowerCap® Active™ är uppbyggt på JSP Hardcap A1+™ som uppfyller EN 812. Mössan kan tas av och tvättas i maskin.
  • Ansiktsskydd: PowerCap® Active™ ger skydd för ögonen enligt EN 166. Med visiret är hela ansiktet skyddat mot kringflygande partiklar.
Des utom finns många reservdelar och tillbehör till PowerCap® Active™: Partikelfilter, förfilter, reservmössa, standardvisir, avrivbart visir, stötskyddsvisir, ansiktsförsegling (hakskydd), billaddare, universalladdare, batteri, laddningsstation.

Norm:

EN 12941 skyddsnivå TH1; EN 812; EN 166

Leveransinnehåll:

1 st PowerCap® Active™, 1 st batteri, 1 st laddare, 1 par partikelfilter, 1 par förfilter, 1 st luftflödesindikator.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar