• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Komfortskyddsglasögon SecureFit™ 400 Reader 2.5

Article no.: 096206 2.5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
163 styck i lager
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar; Justerbara näskuddar

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SecureFit™
Skivmärkning 2C-1,2 3M 1 FT
Rammärkning 3M EN166 FT CE
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar; Justerbara näskuddar
Glasmaterial polykarbonat
Dioptrital 2,5
Produktslag Korrigerande skyddsglasögon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096206 2.5
EAN / GTIN 10078371665149
Manufacturer number 7100114613

Beskrivelse

Utförande:

Bekväma skyddsglasögon med integrerat läsområde i tre olika styrkor för detaljarbete med hög precision. Skyddsglasögonen har komfortfunktioner som SecureFit™ 400, liksom en mycket låg vikt på endast 19 g, 3M™ skalmtryckfördelningstekniken, justerbar näsbygel och vadderade skalmändar.
Korrigering med + 2,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & documents

Suitable products

Accessories