{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 1125L | |
höjd | 1 150 mm | |
Bredd | 570 mm | |
lastplattans längd | 250 mm | |
lastplattans bredd | 320 mm | |
⌀ hjul | 260 mm | |
lyftförmåga | 200 kg | |
Material hjul | luftfyllda däck | |
vikt | 11 kg | |
Produktslag | Transportkärra |
Artikkelkode | 919900 1125L | |
EAN / GTIN | 4017976011257 | |
Manufacturer number | 63903216017 |