Tipptråg RAL 7016 med avtappningskran 250 l

Article no.: 919923 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Trågvolym 250 l
höjd 780 mm
Längd 1 359 mm
Bredd 713 mm
tippkanternas höjd med rullar 780 mm
lådmått höjd 413 mm
lådmått längd 1 200 mm
lådmått bredd 652 mm
Invändig inkörningsmått höjd 72 mm
Invändig inkörningsmått bredd 194 mm
avstånd, gaffelfickor B 203 mm
⌀ hjul 200 mm
lyftförmåga 750 kg
vikt 70 kg
Produktslag Tippbehållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Manufacturer number 4701A/7016

Beskrivelse

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.
Dubbla kanter upptill på tråget.
Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullagrade nav.
TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Utförande - Bild:

Tappkran
med sil för separering av vätska och fast material.
Tippningsförloppet startas manuellt.
För tömning med gaffeltruck eller vidtung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.