Stel lastarm 1,6/1

Article no.: 919973 1,6/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktinformasjon

Technical Data

Färgval RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bredd 600 mm
Grundlängd 1 600 mm
Invändig inkörningsmått höjd 80 mm
Invändig inkörningsmått bredd 220 mm
avstånd, gaffelfickor 160 mm
Lyftförmåga vid den översta öglan 200 kg
maximal bärförmåga 1 000 kg
vikt 42 kg
Produktslag Lastarm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919973 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012714

Beskrivelse

Utförande:

Lastarmar ökar gaffeltruckens räckvidd. Stabil stålkonstruktion med gaffelfickor för truckens gafflar. Lämpar sig även för höglyftande pallyftare. Kedjesäkring mot oavsiktlig slintning och en vridkrok.
Stelt utförande med 3 möjliga krokpositioner.

Lackering:

Kan fås med lackering i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Anmärkning:

Lägg märke till gaffeltruckens lyftkapacitet!