Platt saxlyftbord 1000/2

Article no.: 919991 1000/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

höjd C 80 mm
längd L 1 450 mm
Bredd 1 140 mm
Bredd mellan gavlarna 585 mm
lyfthöjd H 760 mm
Lyfttid 18 s
nätspänning 400 V
nätfrekvens 50 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
lyftförmåga 1 000 kg
vikt 235 kg
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919991 1000/2
EAN / GTIN 4050939066185
Manufacturer number 040047381Q HTF-XU

Beskrivelse

Utförande:

Stabil skärstagning med plattform av slät stålplåt. För steglös lyftning och sänkning av last, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Användning på industrigolvet utan gropinstallation tack vare den extremt låga bygghöjden. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.
Typ U-form för direktinkörning med truck.

Norm:

DIN EN 1570-1; EU:s maskindirektiv 2006/42/EG och UVV-Vorschriften.

Anmärkning:

  • Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.
  • Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.
  • Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.