• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Palldragare 800 mm

Article no.: 919910 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 1 190 mm
Bredd 540 mm
gaffellängd 800 mm
gaffelbredd 160 mm
Gaffelhjul diameter 80×93 mm
lyftintervall 85 mm - 200 mm
Länkhjul diameter 200×50 mm
bärförmåga 2 500 kg
Material svängbara hjul Elastic-helgummi
Material gaffelhjul Nylon single (omönstrade)
Färg gul
Våg no
vikt 66 kg
Produktslag Palldragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Manufacturer number 2118

Beskrivelse

Utförande:

Ram och gafflar i vridstyv skalkonstruktion.
Stabilt körhandtag med motlager för påskjutning.
Gaffelhjul nylon ⌀ 80×93 mm.

Lackering:

Gul, pulverbelagd.