{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Längd | 1 540 mm | |
Bredd | 540 mm | |
gaffellängd | 1 150 mm | |
gaffelbredd | 160 mm | |
Gaffelhjul diameter | 80×70 mm | |
lyftintervall | 85 mm - 200 mm | |
Länkhjul diameter | 200×50 mm | |
bärförmåga | 2 500 kg | |
Material svängbara hjul | Elastic-helgummi | |
Material gaffelhjul | Nylon tandem (omönstrade). | |
Färg | gul | |
Våg | no | |
vikt | 76 kg | |
Produktslag | Palldragare |
Artikkelkode | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Manufacturer number | 2116 |