• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Mobilt lyftbord 800 kg

Article no.: 919989 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

längd L 1 650 mm
Bredd 860 mm
höjd C 360 mm
lastytans längd 1 350 mm
lastytans bredd 840 mm
lyftintervall 360 mm - 1 050 mm
lyfthöjd H 690 mm
Material rullar Polyamid
bärförmåga 800 kg
vikt 222 kg
Produktslag Lyftbordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919989 800
EAN / GTIN 4025092253475
Manufacturer number N24508105

Beskrivelse

Utförande:

Mobilt lyftbord i robust ensaxskonstruktion med solida stålsaxar. Svängbar plattform med mekanisk låsning för säkert underhåll. Kompakt chassi med låg totalhöjd, styr- och bockrullar av polyamid med underhållsfria kullager, parkeringsbromsar på svängbara hjul. Manuell hydraulik med fotspak. Hög säkerhet tack vare överlastventil och sänkningsbromsventil. Svängbara hjul ⌀ 150 mm, lasthjul ⌀ 200 mm. Rullbredd 50 mm.

Norm:

DIN EN 1570-1; EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.