Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast 800 mm GARANT

Article no.: 918577 800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

lastplanens bredd 1 200 mm
lastplanets djup 800 mm
lyftförmåga 95 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918577 800
EAN / GTIN 4045197684141

Beskrivelse

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT etagevagn TS9. Vinkel av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.