• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Mellemhylde til etagevogn TS9 til iskruning 800 mm

Art.-nr.: 918577 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Læssefladebredde 1.200 mm
Læssefladedybde 800 mm
Bæreevne 95 kg
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918577 800
EAN/GTIN 4045197684141

Betegnelse

Udførelse:

Til iskruning som ekstraniveau i GARANT etagevogn TS9. Vinkel af pladestål, indlægshylde af træplade med ridsefast, antracitfarvet overflade.

Passer til:

Nr. 918560

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.