{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 2502 | |
höjd | 990 mm | |
Bredd | 1 125 mm | |
Djup | 709 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
lastplanets höjd | 270 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 600 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 30 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikkelkode | 919800 2502 | |
EAN / GTIN | 4017976025025 | |
Manufacturer number | 2502 |