• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bordsvagnar med 3 lastytor 4830

Article no.: 919875 4830
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 4830
höjd 870 mm
Bredd 1 021 mm
Djup 500 mm
lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
undre lastplanets höjd 207 mm
mittre lastplanets höjd 519 mm
övre lastplanets höjd 829 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 160 mm
övre lastplanets bärförmåga 200 kg
mittre lastplanets bärförmåga 200 kg
maximal bärförmåga 400 kg
Material hjul TPE
vikt 46 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919875 4830
EAN / GTIN 4017976048307
Manufacturer number 4830

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.
Oljetäta tråg med 40 mm hög kant, 3 lastplan.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.