{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 12403 | |
höjd | 925 mm | |
Bredd | 1 410 mm | |
Djup | 800 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
undre lastplanets höjd | 283 mm | |
övre lastplanets höjd | 925 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 500 kg | |
maximal bärförmåga | 1 200 kg | |
Material hjul | Elastic-helgummi | |
vikt | 77 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikkelkode | 919865 12403 | |
EAN / GTIN | 4017976124032 | |
Manufacturer number | 12403 |