Bordsvagnar med 2 lastytor 4822

Article no.: 919870 4822
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 4822
höjd 910 mm
Bredd 1 171 mm
Djup 700 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 700 mm
undre lastplanets höjd 248 mm
övre lastplanets höjd 870 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
övre lastplanets bärförmåga 200 kg
maximal bärförmåga 400 kg
Material hjul TPE
vikt 47 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919870 4822
EAN / GTIN 4017976048222
Manufacturer number 4822

Beskrivelse

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, oljetäta tråg.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.
Oljetäta tråg med 40 mm hög kant.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.