• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

easyPick ESD-smådelsbehållare Höjd 25 mm 2X2/1

Article no.: 972312 2X2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 065 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 50 mm
Djup 50 mm
bredd i G 2
djup i G 2
Antal fack i låda 1
Färg svart
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756

Beskrivelse

Utförande:

Formstabil ESD-smådelsbehållare easyPick av elektriskt ledande plast.

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Downloads & documents

From the same series "easyPick" View all
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
    bredd × djup i G / typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen