Verktygskassetter för perforerad panel SK30

Article no.: 970670 SK30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 125 mm
Bredd 475 mm
Djup 200 mm
antal verktygshållare 12
axelavstånd (A) 69 mm
för verktygsskaft SK 30
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Verktygsbalkar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970670 SK30
EAN / GTIN 4045197772220

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar