Verktygskassetter för perforerad panel 0 GARANT

Article no.: 970670 0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 125 mm
Bredd 475 mm
Djup 200 mm
för verktygsskaft 0
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Verktygsbalkar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970670 0
EAN / GTIN 4045197519054

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast.
Konsol: För individuell utrustning med verktygskassetter nr 970125; 970130.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.