Perforerad ESD-panel Enkelsidig, Passar för typ: 1000

Article no.: 972100 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Passar för typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 481 mm
Bredd 920 mm
Djup 25 mm
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 6 kg
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 972100 1000
EAN / GTIN 4062406167370
Manufacturer number 972100 1000

Beskrivelse

Utförande:

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring. Perforerad panel i dubbelsidigt utförande vars båda sidor kan utrustas oberoende av varandra. Perforerade paneler av stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler i grupp 95.

Passar till:

För inskruvning mellan ESD-bärande stolpar nr 972080 och ESD-materialvagn nr 972060 (bara storlek 1 000).

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen