{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcke i steg | 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m | |
plattformsbredd | 440 mm | |
plattformsdjup | 665 mm | |
längd stödben (utkörda) | 2,25 m | |
bredd stödben (utkörda) | 1,8 m | |
längd stödben (inkörda) | 0,81 m | |
bredd stödben (inkörda) | 1,8 m | |
Antal löprullar | 2 | |
Antal steg inklusive plattform | 7 | |
Handledare | 2 | |
Knälist | yes | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 34 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | yes | |
Safer Step | yes | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikkelkode | 966285 7 | |
EAN / GTIN | 4003866413263 | |
Manufacturer number | 41326 |