{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Typ II AccuFlow™ Säkerhetsburkar - Röda | |
höjd | 24 mm | |
höjd invändigt | 18 mm | |
Bredd | 96 mm | |
bredd invändigt | 85 mm | |
Djup | 144 mm | |
djup invändigt | 133 mm | |
Material | ABS-plast | |
förberedd för täckplåt | yes | |
Stapelbar | yes | |
Fixering på noppmatta | yes | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960900 96X144 | |
EAN / GTIN | 4037519000210 | |
Manufacturer number | JCN7210120 |