• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

UNI-BOX 24 mm hög 72X192 mm

Article no.: 960900 72X192
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
117 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Typ II AccuFlow™ Säkerhetsburkar - Röda
höjd 24 mm
höjd invändigt 18 mm
Bredd 72 mm
bredd invändigt 61 mm
Djup 192 mm
djup invändigt 181 mm
Material ABS-plast
förberedd för täckplåt yes
Stapelbar yes
Fixering på noppmatta yes
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960900 72X192
EAN / GTIN 4037519008469
Manufacturer number JCN7250130

Beskrivelse

Anmärkning:

Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.
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
    bredd×djup (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen