{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
Fyllnadsgrad i låda i E | 18×36 | |
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
minsta lämpliga lådfronthöjd | 75 mm | |
Bredd | 298 mm | |
Djup | 598 mm | |
bredd i E | 18 E | |
djup i E | 36 E | |
fylld lådbredd i E | 18 E | |
Antal verktyg | 23 | |
Utförande | med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel) | |
Produktslag | Cellplastinlägg |
Artikkelkode | 962836 23 |