• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Plattformstrappa med hjul, steg på båda sidor 3

Article no.: 966270 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Bärförmåga stegteknik: 150

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
plattformshöjd utan räcken 0,72 m
plattformsbredd 600 mm
plattformsdjup 800 mm
bottenyta (bredd) 0,77 m
bottenyta (djup) 1,51 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 200 mm
Lutning trappa 60 grad
Antal svängbara hjul med broms 2
Antal svängbara hjul utan broms 2
Diameter för styrrullar 125 mm
Antal steg inklusive plattform 3
med plattformsräcke yes
Steg utförande steget
Knälist yes
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 31 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-princip yes
Produktslag Plattformstrappa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966270 3
EAN / GTIN 4003866419814
Manufacturer number 41981

Beskrivelse

Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul ⌀ 125 mm (varav 2 med broms).

Norm:

DIN EN 131-7

Anmärkning:

  • Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.
  • Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.