{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 300 kg | |
Produktnamnsattribut | stegbredd 800 mm | |
plattformshöjd utan räcken | 0,6 m | |
Plattform längd | 400 mm | |
kapacitet | 1 070 mm | |
Stegpinne-/trappstegsbredd | 800 mm | |
Lutning trappa | 45 grad | |
Rullar | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 3 | |
Material | Balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 34 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-princip | yes | |
Produktslag | Plattformstrappa |
Artikkelkode | 966192 3 | |
EAN / GTIN | 4003866555253 | |
Manufacturer number | 40855525 |