• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande 1550 mm

Article no.: 966311 1550
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Bärförmåga stegteknik: 200

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 200 kg
arbetshöjd ca. 3,55 m
ställningshöjd 2,65 m
vikt 68 kg
Produktslag ställning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966311 1550
EAN / GTIN 4003866535125
Manufacturer number 53512

Beskrivelse

Utförande:

Hopfällbar ställning med enkel enhandsmanövrering av den fällbara ramen med robust spärrknapp: Sätt fast och lossa med ett enda klick. Patenterad kantlistenhet. Lättgående påstickutförande av hårdplast: Ingen stjälpning vid sammanförande av påsticksramarna. Ställningens bredd: 0,72 m; ställningens längd: 1,8 m. Inklusive svängbara hjul med parkeringsbroms ⌀ 125 mm. Kan byggas ut till högst 7,65 m arbetshöjd.

Norm:

EN 1004 (ställningsklass 3, bärförmåga upp till 200 kg/m2).