{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 200 kg | |
arbetshöjd ca. | 3,7 m | |
plattformshöjd | 1 700 mm | |
ställningshöjd | 2,75 m | |
ställningslängd | 1,8 m | |
ställningsbredd | 0,68 m | |
Diameter för styrrullar | 125 mm | |
Plattform utförande | med manlucka | |
vikt | 45,3 kg | |
Norm | DIN EN 1004 | |
Produktslag | ställning |
Artikkelkode | 966310 1700 | |
Manufacturer number | 53762 |