Eurostandard-behållare blå NB10

Article no.: 963379 NB10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 120 mm
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
Färg blå
Handtagsform Infällt grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 963379 NB10
EAN / GTIN 8055520001718
Manufacturer number NB10V1- BLAU

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen