{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Ståkomfort | Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | inte oljetålig | |
tillverkarens beteckning | Cushion Trax® (svart/gul) | |
Längd | 150 cm | |
Bredd | 122 cm | |
Tjocklek | 14,3 mm | |
Material | vinylskumkärna | |
Yta | vinyl | |
Färg | svart / gul | |
Kantfasning | fyrsidig | |
Halkskyddande undersida | yes | |
med säkerhetskanter | dubbelsidig | |
instickbar | no | |
beständigt mot de flesta | industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier | |
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
vikt | 11 kg | |
Vikt per ytenhet | 6,5 kg/m2 | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikkelkode | 964531 150 | |
EAN / GTIN | 662641658110 | |
Manufacturer number | 479C0048YB |