{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Ståkomfort | Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | inte oljetålig | |
Längd | 150 cm | |
Tjocklek | 12,7 mm | |
Material | mikrocell-vinyl | |
Yta | nabbad yta | |
Färg | grå | |
Kantfasning | fyrsidig | |
med säkerhetskanter | Utan | |
instickbar | no | |
silikonfri | yes | |
Vikt per ytenhet | 4 kg/m2 | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikkelkode | 964511 150 | |
EAN / GTIN | 662641741072 | |
Manufacturer number | 441FC015YL |