{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd utan räcken | 1 m | |
plattformsbredd | 550 mm | |
plattformsdjup | 300 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,82 m | |
bottenyta (djup) | 1,46 m | |
Rullar | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 5 | |
Material | svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stålgaller | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikkelkode | 966149 5 | |
EAN / GTIN | 4031405510210 | |
Manufacturer number | 51021 |