Uppsamlingstråg för 200-litersfat med galler, förzinkat 2X200

Article no.: 981425 2X200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3

Produktinformasjon

Technical Data

Förvaring Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändbara ämnen tillåten; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3
uppsamlingsvolym 220 l
Fatvolym 200 l
höjd 350 mm
Bredd 865 mm
Djup 1 245 mm
Antal fat 2
lyftförmåga 760 kg
vikt 31 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981425 2X200
EAN / GTIN 4250101184024
Manufacturer number 33054

Beskrivelse

Utförande:

Med ursparningar som gör att en gaffeltruck kan köras in direkt under trågen. Bara tomma uppsamlingstråg får transporteras.
Kan också köras under med palltruck.

Användningsdata:

Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allmänt typgodkännande enligt DIBt, Berlin ochöverensstämmelseintyg (ÜHP).