{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet | |
uppsamlingsvolym | 216 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 285 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 1 200 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 4 | |
Antal fat | 4 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 86 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikkelkode | 981275 4X200 | |
EAN / GTIN | 4052462021266 |