{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 20 l | |
höjd | 60 mm | |
Bredd | 940 mm | |
Djup | 370 mm | |
antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Tråg för småbehållare |
Artikkelkode | 981200 20/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072718 |