Stor soptunna blå 240 l

Article no.: 987801 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
Volym 240 l
Volym Tolerans -5 / +15 l
Nominellt innehåll 240
höjd 1 100 mm
Bredd 585 mm
Djup 740 mm
⌀ hjul 200 mm
Färg blå
vikt 14,9 kg
nyttolast enligt DIN EN 96 kg
Produktslag Stor soptunna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987801 240
EAN / GTIN 4052941277177
Manufacturer number 1150604

Beskrivelse

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.
Bättre behållarstabilitet tack vare särskilt bottendesign med genomgående vågkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.