Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm® Plus 4240 l

Article no.: 984110 4240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Rigid-Lock QuickBerm® XT
uppsamlingsvolym 4 240
Bredd 4 600 mm
Djup 3 000 mm
trågets höjd 300 mm
höjd hopfälld 410 mm
Bredd hopvikt 610 mm
Djup hopvikt 610 mm
Produktslag Vikbart tråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 984110 4240
EAN / GTIN 697841156364
Manufacturer number 28502

Beskrivelse

Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.
Rigid Lock-teknik: Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar
snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger
hög strukturstabiliet. Sidoväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir
möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en
last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning
av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).
CriticalCorner™: Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrekvenssvetsar runt om och med
användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en
100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning
för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten
som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma
in i invallningen eller tränga ut ur den.
Högt belastningsbar, åkbar och vikbar långtidsspillpool för fordon, tunga maskiner och tankvagnar. Den EnGuard™ VI-modifierade PVC-belagda duken är tjockare och robustare för mer frekvent fordonstrafik och tunga tillämpningar.

Anmärkning:

  • För att få yttermåttet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.
  • När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.