• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Säkerhetskran F

Article no.: 981520 F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Material Alu
tätningsmaterial FPM/FKM
självstängande ja
anslutningsgänga 2 tum
flamspärr ja
Satsinnehåll 1
Produktslag Säkerhetskran

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Manufacturer number FA2-D25

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetskran av olika material för kontrolleradavtappning från fat.
Droppsäker säkerhetstappkran av aluminium med rostfri stålfjäder. självstängande. 25 mm utlopp, vridbar led med 2 glidringar och O-ring som tätning. Ventil med O-ring. Tryck för att öppna (dosering möjlig), vrid uppåt efter tappning, därmed inga efterdroppar. Värmebeständig upp till 205 °C.
För fat. Med 2 tum utvändig gänga och 1 tum anslutning för t.ex. slanghylsor.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen