Stolpe 4

Article no.: 994130 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 4
påbyggnadsmått 150 mm
Utförande T-stolpe
Produktslag Gallerskiljeväggsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994130 4
EAN / GTIN 4260214930258
Manufacturer number 9264

Beskrivelse

Utförande:

Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärrningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

Lackering:

Kan fås pulverlackerat i färgerna ljusgrå RAL 7035 (standardfärg), signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.