Bakvägg helt i plåt 2500 mm GARANT

Article no.: 990140 2500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 2 500 mm
Bredd 1 000 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
Passar till hyllställ med höjd 2 500 mm
passar till hyllställ med bredd 1 000 mm
passar till hyllställ med fältbredd 1 000 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Bakvägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering yes
Produktslag Bakvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 990140 2500
EAN / GTIN 4045197519078

Beskrivelse

Utförande:

Består av två väggar som ska monteras över varandra. Levereras komplett med fästelement.
Bestående av 1 st 1000 mm och 1 st 1500 mm höga bakväggar.

Användningsdata:

För täckning av baksidan på ett hyllfält (kan inte monteras mellan två hyllställ).

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.