UNI Tower åkbar U-form M

Article no.: 955462 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Höjdinställning i raster 37
Serie Tower
höjd 2 070 mm
Bredd 720 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 540 mm
effektivt djup 510 mm
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 150 kg
vikt 89 kg
Produktslag Torn av perforerad plåt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955462 M
EAN / GTIN 4062406584726

Beskrivelse

Utförande:

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.
På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring.
Med 4 svängbara hjul ⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbroms.
U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474955499.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar