{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
höjd | 100 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 125 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 16 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 500 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 400 mm | |
vikt | 1,518 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikkelkode | 950220 125/2 | |
EAN / GTIN | 4062406193263 |