Easyfix filhållare 2

Article no.: 955695 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
453 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
antal förvaringsplatser 2
Produktslag Filhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650

Beskrivelse

Utförande:

Skonsam hängande förvaring av filarna. Lätt att lyfta av och hänga på.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
2 universalfästen för filskafts-⌀ upp till 34 mm, t.ex. filskaft av hårdträ med en storlek upp till 140; filskaft av PB-plast och DICK-plastskaft.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Anmärkning:

Trekantsfilar kan hängas på under vissa villkor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all