Easyfix T-handtagshållare 3B

Article no.: 955705 3B
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
261 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
passar skruvmejsel i Torx®-storlek TX8 – TX30
passar för invändig 6-kant storlek 2 mm - 5 mm
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955705 3B
EAN / GTIN 4062406197735

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
3 Torx®-skruvmejslar strl. TX8 – TX30, 3 invändig sexkant strl. 2 mm – 5 mm.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all