Stödben med 2×250 V höjd 880 mm 660 mm GARANT

Article no.: 933705
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av kantad stålplåt, med tvärstag. Med 2 gängor M10 för alternativ montering av höjdjusterskruvar nr 930100 strl. M10.
Med två eluttag (250 V) med komplett kabeldragning samt en blindplugg för egen montering av snabbkoppling för tryckluft.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Ej möjligt att montera extra moduler.