Piètement avec 2×250 V Hauteur 880 mm
Réf.: 933705
- Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Description
Exécution:
En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.
Précâblés avec 2 prises de courant faible (250 V) et 1 bouchon pour montage ultérieur d’un raccord d’air comprimé.
Précâblés avec 2 prises de courant faible (250 V) et 1 bouchon pour montage ultérieur d’un raccord d’air comprimé.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Montage de modules supplémentaires impossible.