{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Modell | 7T3 | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 630 mm | |
effektiv höjd för lådor | 320 mm | |
dörrens effektiva höjd | 380 mm | |
Antal lådor | 3 | |
Antal dörrar | 1 | |
vikt | 53 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 933780 7T3 | |
EAN / GTIN | 4045197280053 |