{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 40 mm | |
Djup | 100 mm | |
maximal bestyckning med perforerad panel | 2 st nr 928070 eller nr 928071 | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikkelkode | 928030 962 | |
EAN / GTIN | 4062406112301 |