{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 362 mm | |
Djup | 100 mm | |
Stolparnas höjd | 1 362 mm | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
vikt | 20 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikkelkode | 928020 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112288 |